Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber, 2er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber, 2er Set
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber, 2er Set
Grip 2001 Bleistift mit Radierer, B, silber, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-117291
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117291
EAN/GTIN:
     4005401172918
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleist. Grip 2001 mit Radierer B 2x BK. patentierte Noppen für rutschfesten Griff. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silbergrau. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
silbergrau
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
B
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001 mit Radierer
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001 mit Radierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44455*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,68891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72455*
€ 15,14221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,53455*
€ 14,91611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72455*
€ 13,95221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17455*
€ 13,29771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92455*
€ 13,00021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44455*
€ 10,04901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.