Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 144er Köcherdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 144er Köcherdisplay
Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 144er Köcherdisplay
Grip 2001 Bleistift, HB, silber, 144er Köcherdisplay
Artikel-Nr.:
     C1015-117023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117023
EAN/GTIN:
     4005401170235
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
BS Grip 2001 HB 2 x 72 Köcher. sicherer Umsatz auf kleiner Fläche, zusätzlich als Köcher für den Schreibtisch verwendbar. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 144 Bleistifte.Art der Verpackung: Kunststoffköcher
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
silber
Artikelbezeichnung:
Bleistift GRIP 2001
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkt-Typbezeichnung:
2x72 Köcher
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
sicherer Umsatz auf kleiner Fläche, zusätzlich als Köcher für den Schreibtisch verwendbar
Bezeichnung der Härte:
HB
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
2x72 Köcher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.