Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Radierbare Buntstifte, 10er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Radierbare Buntstifte, 10er Kartonetui
Colour Grip Radierbare Buntstifte, 10er Kartonetui
Colour Grip Radierbare Buntstifte, 10er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-116613
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116613
EAN/GTIN:
     4005401166139
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
Buntstift Colour Grip rad. 10x Kart.etui. Farbstifte mit Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Namensfeld. Wasservermalbar. Mine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus vielen Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack. Mit farbigem Radierer.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 10er Etui. 10er Kartonetui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
RADIERBARE GRIP
wasservermalbar:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Namensfeld. Wasservermalbar. Mine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus vielen Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack. Mit farbigem Radierer.
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Durchmesser:
7
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Produkttypbezeichnung:
RADIERBARE GRIP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117511
ab € 131,12*
Zubehör
Faber-Castell
148110
ab € 33,76*
Zubehör
Faber-Castell
110912
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.