Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Farbstift, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Farbstift, schwarz
Goldfaber Farbstift, schwarz
Goldfaber Farbstift, schwarz
Goldfaber Farbstift, schwarz
Goldfaber Farbstift, schwarz
Goldfaber Farbstift, schwarz
Goldfaber Farbstift, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-114799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114799
EAN/GTIN:
     4005401147992
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell buntstift schwarz
Farbstift permanent Goldfaber Farbe 199. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: schwarz. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber permanent
Durchmesser:
6,8
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material der Mine:
Ölkreidemine
Stärke der Mine:
3,3
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Farbstift
wasserfest:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung
Ausführung der Schaftform:
rund
wischfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber permanent
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.