| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-114719 Herst.-Nr.: 114719 EAN/GTIN: 4005401147190 |
| |
|
| | |
| Farbstift permanent Goldfaber Farbe 119. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: magenta hell. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Stärke der Mine: | 3,3 | wischfest: | Ja | Schreibfarbe der Mine: | magenta hell | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber permanent | wasserfest: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Material der Mine: | Ölkreidemine | Durchmesser: | 6,8 | Artikelbezeichnung: | Farbstift | Ausführung der Schaftform: | rund | Beschreibung der Besonderheiten: | hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber permanent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |