Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Goldfaber Aqua Aquarellstift, phthalogrün
Artikel-Nr.:
     C1015-114661
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114661
EAN/GTIN:
     4005401146612
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Farbe 161. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: phthalogrün. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
grau
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schreibfarbe der Mine:
phthalogrün
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
6
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
114612
ab € 6,78*
Zubehör
Faber-Castell
114624
ab € 13,15*
Zubehör
Faber-Castell
114636
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.