Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Goldfaber Aqua Aquarellstift, helioblau rötlich
Artikel-Nr.:
     C1015-114651
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114651
EAN/GTIN:
     4005401146513
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Farbe 151. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: helioblau rötlich. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Durchmesser:
6
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Farbe des Schaftes:
grau
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schreibfarbe der Mine:
helioblau rötlich
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
114612
ab € 6,77*
Zubehör
Faber-Castell
114624
ab € 13,12*
Zubehör
Faber-Castell
114636
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.