Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Goldfaber Aqua Aquarellstift, kadmiumgelb hell
Artikel-Nr.:
     C1015-114605
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114605
EAN/GTIN:
     4005401146056
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Farbe 105. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: kadmiumgelb hell. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Durchmesser:
6
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
kadmiumgelb hell
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
114612
ab € 6,78*
Zubehör
Faber-Castell
114624
ab € 13,15*
Zubehör
Faber-Castell
114636
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.