Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aquarellstift ART GRIP AQUARELL, 12 Farben sortiert im Metalletui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Aquarellstift ART GRIP AQUARELL, 12 Farben sortiert im Metalletui
Aquarellstift ART GRIP AQUARELL, 12 Farben sortiert im Metalletui
Aquarellstift ART GRIP AQUARELL, 12 Farben sortiert im Metalletui
Artikel-Nr.:
     690-501086
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114212
EAN/GTIN:
     4005401142126
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
12er Etui Farbstift ART GRIP AQUARELL. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform. Farbe des Schaftes: blau. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Voll aquarellierbar, hoch pigmentierte, bruchgeschützte Mine mit sehr guter Lichtbeständigkeit. Schaft mit Soft-Grip-Zone für ermüdungsfreies Zeichnen.. Stärke der Mine: 3.3. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Künstler-Aquarellstift
Produkt-Typbezeichnung:
ART GRIP AQUARELL
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreieckform
Farbe des Schaftes:
blau
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
7
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Voll aquarellierbar, hoch pigmentierte, bruchgeschützte Mine mit sehr guter Lichtbeständigkeit. Schaft mit Soft-Grip-Zone für ermüdungsfreies Zeichnen.
Stärke der Mine:
3.3
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
pro Etui
€ 4,99*
ab € 7,78*
€ 9,87*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,45*
€ 11,18*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,09*
€ 11,18*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,30*
€ 11,45*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 10,06*
€ 12,42*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,87*
€ 11,75
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,52*
€ 11,33
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,33*
€ 9,91
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 7,93*
€ 9,44
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 7,78*
€ 9,26
pro Etui
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 62,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 3,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117512
ab € 12,76*
Zubehör
Faber-Castell
117524
ab € 24,88*
Zubehör
Faber-Castell
117536
ab € 39,01*
Zubehör
Faber-Castell
117538
ab € 42,97*
Zubehör
Faber-Castell
117572
ab € 139,90*
Zubehör
Faber-Castell
114224
ab € 17,59*
Zubehör
Faber-Castell
114236
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG