Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß
Colour Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-113201
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     113201
EAN/GTIN:
     4005401132011
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Malkreide
Buntstift Grip Heft + Tafel weiß. ideal zum Schreiben auf Tafeln oder Tafelfolie. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3, Schreibfarbe der Mine: weiß. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Beschreibung der Besonderheiten:
ideal zum Schreiben auf Tafeln oder Tafelfolie
Durchmesser:
7
Farbe des Schaftes:
weiß
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Stärke der Mine:
3
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP Heft & Tafel
wasservermalbar:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP Heft & Tafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
113210
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.