Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber 1221 Bleistift, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber 1221 Bleistift, 2B
Goldfaber 1221 Bleistift, 2B
Goldfaber 1221 Bleistift, 2B
Artikel-Nr.:
     C1015-112502
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112502
EAN/GTIN:
     4005401125020
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Goldfaber 1221 2B. mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: blau/gold. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Radierer vorhanden:
Nein
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
mehrfarbig lackiert mit bruchgeschützter Mine durch Spezialverleimung
Produkt-Typbezeichnung:
GOLDFABER 1221
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
2B
Farbe des Schaftes:
blau/gold
Schaft lackiert:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GOLDFABER 1221
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112512
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112503
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112504
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112505
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112506
ab € 0,35*
Sonstiges
Faber-Castell
112501
ab € 0,31*
Sonstiges
Faber-Castell
112510
ab € 0,34*
Sonstiges
Faber-Castell
112511
ab € 0,33*
Sonstiges
Faber-Castell
112500
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.