Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Pfirsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Pfirsich
Buntstift Colour Grip, Pfirsich
Buntstift Colour Grip, Pfirsich
Artikel-Nr.:
     C1015-112432
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112432
EAN/GTIN:
     4005401124320
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Pfirsich, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Pfirsich
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
Pfirsich
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Bezeichnung der Härte:
weich
Material des Schaftes:
Holz
Durchmesser:
7
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Farbe des Schaftes:
Pfirsich
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, farbstift fleischfarben
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112433
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112481
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112463
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112456
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112492
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112429
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112453
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112434
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
112425
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Ähnlich
Faber-Castell
112451
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112487
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
112483
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.