Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Metalletui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Metalletui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Metalletui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Metalletui
Buntstift Colour Grip, sortiert, 24er Metalletui
Artikel-Nr.:
     832-441785
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112423
EAN/GTIN:
     4005401124238
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 24er Metalletui
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3,3
Garantie gewährt:
Nein
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
7
wasservermalbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Etui
€ 6,78*
ab € 12,95*
€ 18,60*
2 Tage
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 12,98*
€ 18,62*
2 Tage
13
pro Etui
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 18,78*
2 Tage
55
pro Etui
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 18,79*
10 Tage
57
pro Etui
€ 5,87*
ab € 14,07*
€ 20,33*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 18,60*
€ 22,13
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 18,22*
€ 21,68
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 17,23*
€ 20,50
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 16,96*
€ 20,18
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 16,05*
€ 19,10
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 12,95*
€ 15,41
pro Etui
1 Etui enthält 24 Stück (ab € 0,53959* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,66*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,33*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,94*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,44*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.