Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pastellstift PITT® PASTELL, Farbe: Payne´s grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pastellstift PITT® PASTELL, Farbe: Payne´s grau
Pastellstift PITT® PASTELL, Farbe: Payne´s grau
Artikel-Nr.:
     C1015-112281
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112281
EAN/GTIN:
     4005401122814
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Fettstift
Kinderbuntstift
Farbstift PITT® PASTELL. Material der Mine: Pastellmine. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe (Ø x L): 8 x 175 mm. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Stärke der Mine: 4,3. Schreibfarbe der Mine: Payne´s grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
PITT PASTELL
Material der Mine:
Pastellmine
wasservermalbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
rund
Farbe des Schaftes:
hellbraun
Schaft lackiert:
Nein
Durchmesser:
8
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
Stärke der Mine:
4,3
Schreibfarbe der Mine:
Payne´s grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG