Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Pastellstift, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Pastellstift, 12er Metalletui
Pitt Pastellstift, 12er Metalletui
Pitt Pastellstift, 12er Metalletui
Pitt Pastellstift, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-112112
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112112
EAN/GTIN:
     4005401121121
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Pitt Pastel 12er Metalletui. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 12er Etui
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
Ausführung der Schaftform:
rund
Schaft lackiert:
Nein
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
PITT PASTELL
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellbraun
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Durchmesser:
8
Material der Mine:
Pastellmine
Stärke der Mine:
4,3
Schreibfarbe der Mine:
siena
wasservermalbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
PITT PASTELL
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,08*
Ähnlich
Faber-Castell
185100
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.