Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig
Two Tone Jumbo Grip Bleistifte Set, HB, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-111914
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111914
EAN/GTIN:
     4005401119142
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleist. Jumbo Grip Two Tone+Spitzer BK. beliebter Schreiblernbleistift im neuen Look, zweifarbiger Schaft, mit patentierter Grip Zone, inklusive Doppelspitzdose. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistift und Spitzer.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
beliebter Schreiblernbleistift im neuen Look, zweifarbiger Schaft, mit patentierter Grip Zone, inklusive Doppelspitzdose
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip Two Tone
Artikelbezeichnung:
Bleistiftset
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip Two Tone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.