Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Bleistift, HB, 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Bleistift, HB, 3er Set
Castell 9000 Bleistift, HB, 3er Set
Castell 9000 Bleistift, HB, 3er Set
Artikel-Nr.:
     C1015-110798
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110798
EAN/GTIN:
     4005401107989
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 HB 3 St in BK. drei Bleistifte auf Blisterkarte. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 3.Art der Verpackung: Blisterkarte. drei Bleistifte auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
drei Bleistifte auf Blisterkarte
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Produkt-Typbezeichnung:
Castell 9000
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Radierer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Produkttypbezeichnung:
Castell 9000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119201
ab € 0,75*
Ähnlich
Faber-Castell
119200
ab € 0,69*
Ähnlich
Faber-Castell
119002
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
119012
ab € 0,61*
Ähnlich
Faber-Castell
119003
ab € 0,64*
Ähnlich
Faber-Castell
119013
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119004
ab € 0,66*
Ähnlich
Faber-Castell
119014
ab € 0,63*
Ähnlich
Faber-Castell
119005
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119015
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119006
ab € 0,65*
Ähnlich
Faber-Castell
119016
ab € 0,66*
Ähnlich
Faber-Castell
119007
ab € 0,67*
Ähnlich
Faber-Castell
119008
ab € 0,66*
Ähnlich
Faber-Castell
119065
ab € 7,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.