Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 72er Holzkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 72er Holzkoffer
Polychromos Farbstift, 72er Holzkoffer
Polychromos Farbstift, 72er Holzkoffer
Polychromos Farbstift, 72er Holzkoffer
Artikel-Nr.:
     C1015-110072
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110072
EAN/GTIN:
     4005401100720
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos 72er Holzkoffer. Holzkoffer im edlen und modernen Design im Farbton Wenge mit silberfarbenen Beschlägen und Verschlüssen. Mit Kofferverschluss und robustem Tragegriff.. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: sortiert. Stärke der Mine: 3,8, wischfest. Ölkreide, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. 72 Farbstifte im Holzkoffer
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzkoffer im edlen und modernen Design im Farbton Wenge mit silberfarbenen Beschlägen und Verschlüssen. Mit Kofferverschluss und robustem Tragegriff.
Durchmesser:
6
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Holzkoffer
Ausführung der Schaftform:
Rund
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
wischfest:
Ja
Material der Mine:
Ölkreide
Schaft lackiert:
Ja
wasserfest:
Ja
Stärke der Mine:
3,8
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.