Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 24er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 24er Metalletui
Polychromos Farbstift, 24er Metalletui
Polychromos Farbstift, 24er Metalletui
Polychromos Farbstift, 24er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-110024
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110024
EAN/GTIN:
     4005401100249
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fettstift
Farbstift Polychromos 24er Metalletui. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 24 Stück im Metalletui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Material der Mine:
Ölkreidemine
Durchmesser:
8
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
3.8
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Ausführung der Schaftform:
Rund
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,08*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.