Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polychromos Farbstift, 12er Metalletui
Polychromos Farbstift, 12er Metalletui
Polychromos Farbstift, 12er Metalletui
Polychromos Farbstift, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     832-464450
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110012
EAN/GTIN:
     4005401100126
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fettstift
Farbstift Polychromos 12er Metalletui. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. 12 Stück im Metalletui
Weitere Informationen:
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Ausführung der Schaftform:
Rund
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Durchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Material der Mine:
Ölkreidemine
Stärke der Mine:
3.8
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,04*
€ 18,75*
pro Stück
€ 4,16*
ab € 13,01*
€ 18,77*
4 Tage
68
pro Stück
€ 4,99*
ab € 13,92*
€ 19,98*
10 Tage
69
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,71*
€ 21,09*
2 Tage
68
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,79*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.