Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Hebelschneider IDEAL 2035, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider IDEAL 2035, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung 30 Blatt
Hebelschneider IDEAL 2035, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung 30 Blatt
Logo
Logo
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:  C1013-20351000
Hersteller:  Krug & Priester
Herst.-Nr.:  20351000
EAN/GTIN:  4019364103001
Artikeldatenblatt

Hebelschneider IDEAL 2035

  • nachschleifbare Messergarnitur aus "Solinger Messerstahl"
  • feststehender Messerschutz aus bruchsicherem Lexan®
  • automatische Schnittgut-Anpressung
  • stufenlos arretierbarer Rückanschlag
  • präziser Seitenanschlag aus Metall
  • Maßskala in mm/Zoll
  • Papierformate von DIN A4 bis DIN A6 auf dem Schneidetisch
  • Gewicht: 5 kg
  • Farbe: perlgrau. Tischgröße (B x T): 240 x 381 mm
  • Schnittlänge: 350 mm
  • Schnittleistung: 30 Blatt (Papier, 70 g/qm)
  • GS-Prüfzeichen.
... > OfficeCM > OfficeCM - IDEAL > Hebelschneider
Weitere Suchbegriffe: Schneidemaschine, Hebelscheidemaschine, Papierschneider, Papierschneidemaschine
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krug & Priester
11341000
ab € 64,46*
Ähnlich
Krug & Priester
10461000
ab € 158,40*
Ähnlich
Krug & Priester
11351000
ab € 101,31*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1038, Schnittlänge 385 mm, Schnittleistung 50 Blatt
Krug & Priester
10381000
ab € 170,92*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1043, Schnittlänge 430 mm, Schnittleistung 30 Blatt
Krug & Priester
10431000
ab € 154,76*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1058, Schnittlänge 580 mm, Schnittleistung 40 Blatt
Krug & Priester
10581000
ab € 238,70*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1080, Schnittlänge 800 mm, Schnittleistung 20 Blatt, 75°
Krug & Priester
10801100
ab € 652,32*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1133, Schnittlänge 340 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Krug & Priester
11330000
ab € 45,76*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 1142, Schnittlänge 430 mm, Schnittleistung ca. 15 Blatt
Krug & Priester
11420000
ab € 63,60*
Ähnlich
Hebelschneider IDEAL 2035, Schnittlänge 350 mm, Schnittleistung 30 Blatt
Krug & Priester
20351000
ab € 98,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG