Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC8202
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8202
EAN/GTIN:
     4016946206105
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Garantiedauer:
25 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,72*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,46*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.