Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3104
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3104
EAN/GTIN:
     4016946705677
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2000 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Breite der Tafel:
200
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
100
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,66*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,49*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,32*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,66*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.