| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-K97601WW Herst.-Nr.: K97601WW EAN/GTIN: 0085896976011 |
| |
|
| | |
| Kensington HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon. Mit USB-Anschluss. Für eine klare Soundwiedergabe und Sprachqualität. Der hochwertige Stereoklang wird durch leistungsstarke 40-mm (on-ear) Lautsprecher mit starkem Bass und einem großen Dynamikbereich erzeugt. Mit verstellbarem Kopfbügel. Mit flexiblem Mikrofonarm, bis zu 270 Grad schwenkbar. Schaumstoff-Ohrpolster mit weichem Kunstlederbezug für bequemen Tragekomfort. Das passive Noise-Cancelling-Mikrofon kann Umgebungsgeräusche herausfiltern und sorgt damit für eine optimale Sprachqualität. Mit USB-Kabel, 1,80 m lang. Kompatibel mit Windows-, Mac- und Chromebook-Geräten. Maximallautstärke: 94 Dezibel. Material: Metall, Schaumstoff mit Kunstlederbezug. Format: 252 x 482 x 38 mm. Gewicht: 0,149 kg. 1 Jahr Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, USB Lautsprecher, USB Speaker, usb headset stereo, computer headset, computer-headset usb |
| | |
| |