Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz
Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz
Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz
Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz
Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz
Pro Fit Kabelloses Desktop Set, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K75230DE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75230DE
EAN/GTIN:
     5028252512145
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Kensington Pro Fit Kabelloses Desktop Set. Spritzwassergeschützte, kabellose, flache Full-Size-Tastatur mit Multimedia-Tasten für mehr Produktivität und Schnellzugriff auf häufig verwendete Anwendungen und Dateien. Kabellose optische Mid-Size-3-Tasten-Maus (1200 DPI) mit klickbarem Scrollrad und Browsernavigationstasten. Maus für Links- und Rechtshänder. Dank Plug + Play verbindet sich der Receiver einfach mit dem USB-Anschluss des Computer und Tastatur und Maus können sofort verwendet werden. Sichere kabellose Verbindung schützt sensible Daten mit AES 128-Bit-Verschlüsselung vor etwaigen Hackerangriffen. Gemeinsamer, kabelloser 2.4GHz-USB-Receiver für Tastatur und Maus. Reichweite: 10 m. Format: 522 x 44 x 131 mm. Gewicht: 0,74 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Value Kabelloses Desktop Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.