Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm, silber
ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm, silber
ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm, silber
ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm, silber
ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-K64697EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64697EU
EAN/GTIN:
     5028252319454
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Kensington ClickSafe Kombinationsschloss, 5 mm. Sicherheit in einem Schritt. ClickSafe Schloss bietet Sicherheit in einem Schritt, nachdem die Sicherheitsverankerung am Kensington-Sicherheits-Slot angebracht wurde, über den die meisten Laptops verfügen. Dies fördert die Akzeptanz der Mitarbeiter. Schnittfestes Karbonstahlkabel zur Verankerung an Schreib- oder Arbeitstisch bzw. einem anderen, unbeweglichen Objekt. Das Register + Retrieve-Programm ermöglicht das Nachschlagen vergessener Zahlenkombinationen. Befestigung mit einer Hand ganz ohne Schlüssel. Online-Coderegistrierung mit Register + Retrieve-Dienst zum Abrufen vergessener Zahlenkombinationen. Auswahl des eigenen Codes aus 10.000 möglichen Kombinationen. Wird am Kensington-Sicherheits-Slot angebracht, über den 99% der Computer verfügen. Starker Schließkopf. Tests nach den striktesten, gründlichsten Standards der Branche haben gezeigt, dass das Schloss manipulationssicher, robust und zuverlässig ist. ClickSafe Schließmechanismus. Nachdem Sie die ClickSafe Sicherheitsverankerung mit ihrem T-Bar-Schließmechanismus sicher am Kensington-Sicherheits-Slot Ihres Geräts angebracht haben, können Sie den ClickSafe Schließkopf einhändig festklicken und erhalten so höchste Sicherheit und mehr Mitarbeiterakzeptanz. Einstellbare 4-stellige Zahlenkombination. Für das Schloss stehen 10.000 mögliche Kombinationen zur Auswahl, sodass der Benutzer seine persönliche Zahlenkombination wählen kann. Schnittfestes Kabel. Das speziell entwickelte, widerstandsfähige Karbonstahlkabel mit Schutzummantelung bietet den gleichen Schnitt- und Diebstahlschutz wie viel stärkere Kabel, ist jedoch besser für den mobilen Einsatz geeignet. Register + Retrieve. Kensingtons Online-Registrierungsprogramm für Zahlencodes ermöglicht das schnelle, sichere und einfache Nachschlagen vergessener oder verlorener Zahlenkombinationen. Einhändig bedienbar. Durch einfaches Festklicken an der ClickSafe Sicherheitsverankerung an Ihrem Gerät wird das Schloss fest angebracht. Format: 142 x 36 x 151 mm. Gewicht: 0,26 kg. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Länge:
1,8
Durchmesser:
5
Produkt-Typbezeichnung:
ClickSafe Kombinationsschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.