Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Pro Fit Abwaschbare Tastatur, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K64407DE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K64407DE
EAN/GTIN:
     5028252619417
Suchbegriffe:
Kensington Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Kensington Pro Fit Abwaschbare Tastatur USB. Wir müssen heute stärker denn je darauf achten, dass häufig genutzte Oberflächen sauber und möglichst keimfrei sind. Mit der abwaschbaren Pro Fit® USB-Tastatur geht das ganz einfach, denn durch ihr robustes, wasserdichtes Design können Sie die gesamte Tastatur (Standardgröße) mit ihren 105 Tasten problemlos besprühen, waschen oder abspülen. Eine dünne Membran schützt dabei die internen Komponenten und hält sie trocken. Und da die Tasten laserbeschriftet sind, halten sie Wasser und Reinigungsmitteln stand und sind dazu sehr gut lesbar. Hervorragend geeignet für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Ein kabelgebundener USB-Anschluss sorgt für zuverlässige Leistung, ohne den Einsatz von Batterien. Mehr Sauberkeit & hoher Schreibkomfort. Einfache Reinigung dank robustem, wasserdichtem Design und widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten (USB-Stecker nicht ins Wasser eintauchen). Spül- und abwaschbar, regelmäßige Reinigung mit Desinfektionssprays möglich. Zuverlässige Verbindung über USB-Kabel, keine Batterien erforderlich. Full-Size Standardgröße mit 104 Tasten und nummerischem Tastenfeld. Gelaserte Tasten. Kompatibel mit Windows 10, 8.1, 8, 7 und macOS® 10.6 und höher. Gewicht: 0,66 kg. Format: 462 x 35 x 190 mm. 3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Pro Fit Abwaschbare Tastatur USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.