| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-K62562EU Herst.-Nr.: K62562EU EAN/GTIN: 0085896625629 |
| |
|
| | |
| Kensington Classic Laptoptasche SP10 15,6". Mehrere Fächer für Zubehör. Außentaschen auf Vorder- und Rückseite für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Mit Gurt zur Trolleybefestigung. Laptopfach gepolstert. Mit abnehmbarem, gepolstertem Schultergurt. Mit verstärkten, weichen Tragegriffen. Material: reißfester, robuster und wasserabweisender Polyester. Format: 400 x 55 x 300 mm. Gewicht: 0,45 kg. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Breite: | 400 | Farbe: | schwarz | Schultergurt vorhanden: | Ja | Produktverwendung: | Laptop 15.6 Zoll | Tiefe: | 300 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Mehrere Fächer für Zubehör. Außentaschen auf Vorder- und Rückseite für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. | Höhe: | 55 | Art des Verschlusses: | Reissverschluss | Masse (Gewicht): | 0.45 | Werkstoff: | reißfester, robuster und wasserabweisender Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, schulter tasche, schultertasche schwarz |
| | |
| |