Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Business Laptop Trolley Contour 2.0, 17", schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K60385WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60385WW
EAN/GTIN:
     0085896603856
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Kensington Business Laptop Trolley Contour 2.0. 17". Die ergonomische Form bietet einen hohen Tragekomfort und sorgt durch die Schwerpunktverlagerung für eine optimale Gewichtsverteilung. Zusatzfach mit Reißverschluss für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Zweifach verstellbare Teleskopstange mit Griff, 1100 mm lang. Mit 2 leichtgängigen Rollen. Mit gepolstertem Laptopfach. Mit durchstichfestem, verschliessbarem Reissverschluss. Mit gepolstertem Tragegriff. Mit Schlaufe zum Anbringen an ein Trolley-Gestänge. Material: reißfestes, robustes und wasserabweisendes Ballistic-Polyester (1680 Denier). Gesamtvolumen: 22,5 Liter. Format: 450 x 420 x 230 mm. Gewicht: 3,2 kg. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
420
Art des Verschlusses:
Durchstichfester Reißverschluss
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
reißfest, robust und wasserabweisend
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre
Schultergurt vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit gepolsterem Laptopfach. Zusatzfach mit Reißverschluss für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien.
Breite:
450
Werkstoff:
Ballistic-Nylon (1680 Denier)
Tiefe:
230
Masse (Gewicht):
3,2
Typbezeichnung:
Contour 2.0
Produktverwendung:
Laptop 17 Zoll
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Form für hohen Tragekomfort. Schwerpunktverlagerung für optimale Gewichtsverteilung. Verstellbare Teleskopstange. 4 vollbewegliche, leichtgängige Rollen. Weiche Tragegriffe mit Schnellverschluss. Mit Trolley-Schlaufe.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.