Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0, 17", schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K60384WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K60384WW
EAN/GTIN:
     0085896603849
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Kensington Pro Overnight Laptop Spinner Contour 2.0. 17". Gängige Handgepäckgröße. Die ergonomische Form bietet einen hohen Tragekomfort und sorgt durch die Schwerpunktverlagerung für eine optimale Gewichtsverteilung. Zusatzfächer mit Reißverschluss für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Zweifach verstellbare Teleskopstange mit Griff, 1110 mm lang. Mit 4 vollbeweglichen, leichtgängigen Rollen. Mit gepolstertem Laptopfach. Mit durchstichfestem, verschliessbarem Reissverschluss. Mit gepolstertem Tragegriff. Mit Schlaufe zum Anbringen an ein Trolley-Gestänge. Material: reißfestes, robustes und wasserabweisendes Ballistic-Polyester (1680 Denier). Gesamtvolumen: 23,1 Liter. Format: 355 x 560 x 215 mm. Gewicht: 3,3 kg. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
560
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite:
355
Produktverwendung:
Laptop 17 Zoll
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit gepolsterem Laptopfach. Zusatzfach mit Reißverschluss für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien.
Typbezeichnung:
Contour 2.0
Masse (Gewicht):
3,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Form für hohen Tragekomfort. Schwerpunktverlagerung für optimale Gewichtsverteilung. Verstellbare Teleskopstange. 4 vollbewegliche, leichtgängige Rollen. Weiche Tragegriffe mit Schnellverschluss. Mit Trolley-Schlaufe.
Werkstoff:
Ballistic-Nylon (1680 Denier)
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
215
Schultergurt vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
reißfest, robust und wasserabweisend
Art des Verschlusses:
Durchstichfester Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.