Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Sitzkissen, ergonomisch, Formschaum, schwarz
Artikel-Nr.:
     643-382137
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55805WW
EAN/GTIN:
     0085896558057
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Kensington Ergonomisches Sitzkissen aus Formschaum. Hochdichter Formschaum verbessert die Durchblutung und stützt Steißbein und Lendenwirbelsäule. Der temperatur- und druckempfindliche Schaum passt sich der Körperform an und behält die Form nach der Verwendung bei. Die rutschhemmende Beschichtung auf der Unterseite verhindert ein Verrutschen des Sitzkissens auf dem Stuhl. Abnehmbarer, leicht zu reinigender Bezug. Mit Tragegriff. Material: Formschaum. Format: 470 x 72 x 410 mm. Gewicht: 1,27 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ergonomische Sitzkissen Formschaum
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 3,95*
ab € 23,93*
€ 28,84*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 24,42*
€ 29,70*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 30,49*
€ 36,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,68*
€ 42,12*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 47,08*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.