Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 3 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB451010
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451010
EAN/GTIN:
     0013465451010
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
240
Stärke der Folie:
150
Breite des Rückens:
3
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Vorderseite:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Farbe der Rückseite:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Lederoptik
Material der Vorderseite:
PVC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB451003
ab € 40,20*
Sonstiges
GBC
IB451201
ab € 42,43*
Sonstiges
GBC
IB451607
ab € 43,63*
Sonstiges
GBC
IB451706
ab € 40,71*
Sonstiges
GBC
IB451218
ab € 41,44*
Sonstiges
GBC
IB451614
ab € 43,72*
Sonstiges
GBC
IB451713
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.