Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Professioneller Tischrechner 1232X, mit Druckfunktion, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB404108
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB404108
EAN/GTIN:
     0013465404108
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Ibico Professioneller Tischrechner 1232X. 12-stelliges LCD-Display. Mit Druckfunktion. Professionelle Tastatur mit farbigen Tasten. Druckgeschwindigkeit: 4,1 Zeilen pro Sekunde in schwarz und rot (negative Zahlen). Abschaltbarer Druckmodus. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl A/0/1/2/3/4/6/F, Prozent-/Deltaprozentrechnung, Doppelnulltaste, Fließ- und Festkommaberechnung, Mehrwertsteuer, Postenzähler, Referenznummer/Datumdruck, Rundungsautomatik, Schnellkorrekturtaste, 4-Tasten-Speicher, Steuerabrechnung, Summe/Zwischensumme, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung, Zeitabrechnung. Lieferung inklusive Netzteil. Gewicht: 1800 g. Format: 230 x 75 x 300 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Grand-Total Speicher vorhanden:
Nein
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden:
Ja
Art der Hilfenergie:
Keine
Breite:
230
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1x12
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Summe/Zwischensumme möglich:
Ja
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Ja
Speicher:
4-Tasten-Speicher
Typbezeichnung des Druckverfahrens:
Thermodruck
Garantie gewährt:
Ja
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Postenzähler:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
max. zul. Druckgeschwindigkeit:
4
Druckfarbe:
schwarz/rot
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Tiefe:
300
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Garantiedauer:
2 Jahre
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
LCD-Display. Professionelle Tastatur mit farbigen Tasten. Druckgeschwindigkeit: 4,1 Zeilen pro Sekunde in schwarz und rot (negative Zahlen). Abschaltbarer Druckmodus. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung.
Zeitberechnung möglich:
Ja
Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß/blau
Druckausgabe vorhanden:
Ja
Höhe:
75
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
470
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.