Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 1,5 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     505-5986602
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386602
EAN/GTIN:
     0013465386602
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave. Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke der Folie:
150
Material der Rückseite:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Farbe der Rückseite:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Farbe der Vorderseite:
transparent
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Vorderseite:
PVC
Breite des Rückens:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,12*
€ 56,97*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 46,47*
€ 56,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 106,49*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,97*
€ 67,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,17*
€ 65,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,25*
€ 57,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 160,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 91,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 45,57*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 76,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.