Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB386312
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB386312
EAN/GTIN:
     0013465386312
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind LinenWeave. Mit Rückseite in edler Leinenoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 300 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
150
Material der Vorderseite:
PVC
Material der Rückseite:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Farbe der Rückseite:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
240
Farbe der Vorderseite:
transparent
Breite des Rückens:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Leinenoptik
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 160,87*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 91,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 45,57*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 76,73*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.