Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 3 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A5, 3 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370427
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370427
EAN/GTIN:
     0013465370427
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A5. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
240
Stärke der Folie:
150
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Verwendung für Papierformate:
A5
Material der Rückseite:
Karton
Breite des Rückens:
3
Material der Vorderseite:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB370410
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.