Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Multibindegerät MultiBind 220, 450 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB271090
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271090
EAN/GTIN:
     0013465271090
Suchbegriffe:
Multifunktionsbindegerät
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
GBC Multibindegerät MultiBind 220. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 Ringe, 4-fach Lochung, feste Stanztiefe. Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Platzsparend klappbar. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm) Spiralbindung, 30 Blatt (80 g/qm) 4-fach Lochung. Bindekapazität: 51 mm (450). Für A4/A5 hoch oder A3 quer. Gewicht: 11,7 kg. Format: 508 x 522 x 178 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
178
Bindematerial:
Draht/Kunststoff
max. Breite des zugeführten Materials:
305
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Höhe:
522
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
grau/schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
11.7
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Breite:
508
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Beschreibung der Besonderheiten:
4-fach Lochung, feste Stanztiefe. Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für präzises und leichtes Stanzen. Platzsparend klappbar.
Art der Stanzung:
mechanisch
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
450
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,71*
€ 676,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 521,19*
€ 620,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,37*
€ 608,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 509,42*
€ 606,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,52*
€ 595,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400110
ab € 99,97*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 462,51*
Zubehör
GBC
4400425
ab € 776,03*
Zubehör
GBC
IB271076
ab € 313,33*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 680,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.