Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen WireBind/ClickBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abheftstreifen WireBind/ClickBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen WireBind/ClickBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen WireBind/ClickBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen WireBind/ClickBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen WireBind/ClickBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-125226600
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB184994
EAN/GTIN:
     0013465184994
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindemappen Heftstreifen
Drahtbindekämme
GBC Abheftstreifen WireBind/ClickBind. Für das Abheften von gebundenen Dolumenten in einem Ordner oder Ringbuch. 34 Stanzlöcher. Material: PVC-Folie. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transpartent.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
34 Stanzlöcher, WireBind
max. Durchmesser des Binderückens:
1
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
pro Satz
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 17,93*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,02*
€ 18,29*
2 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 13,09*
€ 18,75*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 12,85*
€ 19,05*
6 Tage
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,59*
€ 19,56*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,93*
€ 21,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,48*
€ 20,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,67*
€ 19,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,20*
€ 19,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,45*
€ 18,39
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,33*
€ 14,67
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,12*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.