Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt HiClear, A4, PVC, 180 Micron, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-CE011880E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE011880E
EAN/GTIN:
     5028252262576
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt HiClear. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Material: PVC-Folie 180 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Stärke der Folie:
180
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Farbe der Innenansicht:
transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
CE011580E
ab € 8,35*
Sonstiges
GBC
CE011580F
ab € 7,92*
Sonstiges
GBC
CE012080E
ab € 10,83*
Sonstiges
GBC
CE012480
ab € 13,44*
Sonstiges
GBC
41605E
ab € 10,26*
Sonstiges
GBC
CE013080E
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.