Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad, blau
Mauspad, blau
Mauspad, blau
Mauspad, blau
Mauspad, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-90885
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     90885
EAN/GTIN:
     5411313908856
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Esselte Mauspad. Rechteckig, rutschfest. Material: raue Textil-Oberfläche. Format: 220 x 196 x 5 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
antistatisch vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Tiefe:
196
Handgelenkauflage vorhanden:
Nein
Form:
rechteckig
rutschfest:
Ja
Höhe:
5
Breite:
220
Werkstoff:
raue Textil-Oberfläche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.