Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Doppel-Anbauregal Orgaclass®, für 880 St. Pendelregistratur, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Anbauregal Orgaclass®, für 880 St. Pendelregistratur, hellgrau
Doppel-Anbauregal Orgaclass®, für 880 St. Pendelregistratur, hellgrau
Doppel-Anbauregal Orgaclass®, für 880 St. Pendelregistratur, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-86570000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     86570000
EAN/GTIN:
     4002432357864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
Leitz Doppel-Anbauregal Orgaclass®, für 2x7 Reihen Pendelregistratur. Fassungsvermögen: 880 St. Pendelregistratur. Tablare im Schlitzraster von 5 cm verstellbar. Kombinierbar für verschiedene Registraturarten sowie über- als auch nebeneinander. Belastbarkeit je Fachboden: 50 kg bei gleichmässig verteilter Last. Lieferung ab Werk, unmontiert. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Aus pulverlackiertem Metall. Format: 100x225x43 cm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz OrgaClass Regale und Theken
Anzahl der Pendelregistraturen:
2x7
Breite:
700
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe:
2250
Tiefe:
780
Werkstoff:
pulverlackiertes Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,19*
€ 710,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,77*
€ 705,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,23*
€ 684,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
86550000
ab € 714,55*
Ähnlich
Leitz
86540000
ab € 978,19*
Ähnlich
Leitz
86560000
ab € 934,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG