Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einzel-Grundregal Orgaclass®, für 440 St. Pendelregistratur, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Grundregal Orgaclass®, für 440 St. Pendelregistratur, hellgrau
Einzel-Grundregal Orgaclass®, für 440 St. Pendelregistratur, hellgrau
Einzel-Grundregal Orgaclass®, für 440 St. Pendelregistratur, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-86520000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     86520000
EAN/GTIN:
     4002432352241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Leitz Einzel-Grundregal Orgaclass®, für 7 Reihen Pendelregistratur. Fassungsvermögen: 440 St. Pendelregistratur. Tablare im Schlitzraster von 5 cm verstellbar. Kombinierbar für verschiedene Registraturarten sowie über- als auch nebeneinander. Belastbarkeit je Fachboden: 50 kg bei gleichmässig verteilter Last. Lieferung ab Werk, unmontiert. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Aus pulverlackiertem Metall. Format: 73x225x43 cm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz OrgaClass Regale und Theken
Anzahl der Pendelregistraturen:
7
Breite:
730
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe:
2250
Tiefe:
430
Werkstoff:
pulverlackiertes Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,13*
€ 717,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,34*
€ 713,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,11*
€ 693,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
86530000
ab € 360,93*
Ähnlich
Leitz
86510000
ab € 390,42*
Ähnlich
Leitz
86500000
ab € 578,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG