Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 72 Ordner, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 72 Ordner, hellgrau
Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 72 Ordner, hellgrau
Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 72 Ordner, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-86310000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     86310000
EAN/GTIN:
     4002432352074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
Leitz Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 6 Reihen Ordner. Fassungsvermögen: 72 Ordner. Tablare im Schlitzraster von 5 cm verstellbar. Kombinierbar für verschiedene Registraturarten sowie über- als auch nebeneinander. Belastbarkeit je Fachboden: 50 kg bei gleichmässig verteilter Last. Lieferung ab Werk, unmontiert. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Aus pulverlackiertem Metall. Format: 100x225x43 cm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz OrgaClass Regale und Theken
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
1000
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe:
2250
Tiefe:
430
Werkstoff:
pulverlackiertes Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,28*
€ 504,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
86330000
ab € 395,71*
Ähnlich
Leitz
86320000
ab € 563,37*
Ähnlich
Leitz
86300000
ab € 583,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG