Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 49 Stehsammler, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 49 Stehsammler, hellgrau
Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 49 Stehsammler, hellgrau
Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 49 Stehsammler, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-86030000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     86030000
EAN/GTIN:
     4002432351879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
Leitz Einzel-Anbauregal Orgaclass®, für 7 Reihen Stehsammler. Fassungsvermögen: 49 Stehsammler. Tablare im Schlitzraster von 5 cm verstellbar. Kombinierbar für verschiedene Registraturarten sowie über- als auch nebeneinander. Belastbarkeit je Fachboden: 50 kg bei gleichmässig verteilter Last. Lieferung ab Werk, unmontiert. 3 Jahre Garantie, GS-geprüft. Aus pulverlackiertem Metall. Format: 70x225x43 cm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz OrgaClass Regale und Theken
Anzahl der Fachböden:
7
Breite:
700
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Höhe:
2250
Tiefe:
430
Werkstoff:
pulverlackiertes Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,50*
€ 515,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24210025
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG