Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Haftnotiz Contacta-Notes, 75x50mm, 100 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotiz Contacta-Notes, 75x50mm, 100 Blatt, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 75x50mm, 100 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-83005
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     83005
EAN/GTIN:
     5411313830058
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Esselte Haftnotizen Contacta-Notes. Die Haftnotizen kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen. Sie lassen sich rückstandsfrei entfernen, ohne Unterlagen zu beschädigen. Block mit 100 Blatt. Format: 75 x 50 mm. Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
75
Ausführung des Papiertyps:
100
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
75
Höhe:
50
Farbe:
gelb
Ausführung des Inhalts der Packung:
1 Block
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0045* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,63*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
83012
ab € 0,90*
Ähnlich
Esselte
83003
ab € 7,68672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.