Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Contacta-Notes, 125x75 mm, 100 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotiz Contacta-Notes, 125x75 mm, 100 Blatt, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 125x75 mm, 100 Blatt, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 125x75 mm, 100 Blatt, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 125x75 mm, 100 Blatt, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 125x75 mm, 100 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-83001
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     83001
EAN/GTIN:
     5411313830010
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Esselte Haftnotizen Contacta-Notes. Die Haftnotizen kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen. Sie lassen sich rückstandsfrei entfernen, ohne Unterlagen zu beschädigen. Block mit 100 Blatt. Format: 125 x 75 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
75
Anzahl der Blätter:
100
Ausführung des Papiertyps:
100
Flächenmasse des Papiers:
75
Farbe:
gelb
Breite:
125
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0104* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.