Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau
Produktbild 2
Produktbild 3
Logo
Artikel-Nr.:  C1011-82335
Hersteller:  Esselte Leitz
Herst.-Nr.:  82335
EAN/GTIN:  5701216823357

Produktbeschreibung:

  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
  • Format: 320 x 257 mm, für A4
  • Farbe: blau
... > OfficeCM > OfficeCM - Esselte Leitz > Esselte Leitz
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, blau, mit Sichttasche
Esselte Leitz
14460
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG