Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-81197
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     81197
EAN/GTIN:
     5902812811971
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
Papier
Höhe:
318
Griffloch vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
290
Breite des Rückens:
50
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.