Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-81195
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     81195
EAN/GTIN:
     5902812811957
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
blau
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
290
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Höhe:
318
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
50
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.