Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, schmal, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-81193
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     81193
EAN/GTIN:
     5902812811933
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 50 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
50
Farbe des Rückens:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
318
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Griffloch vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite:
290
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.